Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPTE-V1R-S4-V-2.5K SPTE-V1R-S4-V-2.5K (571474) Drucktransmitter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO036161
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     571474
EAN/GTIN:
     4052568101282
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
SPTE-V1R-S4-V-2.5K SPTE-V1R-S4-V-2.5K (571474) Drucktransmitter
Weitere Informationen:
Zulassung:
c UL us - Recognized (OL)RCM Mark
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-EMV-Richtlinienach EU-RoHS-RL
KC-Zeichen:
KC-EMV
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Messgröße:
Relativdruck
Messverfahren:
Piezoresistiver Drucksensor
Druckmessbereich Anfangswert:
0 BAR
Druckmessbereich Endwert:
-1 BAR
Überlastbereich:
5 BAR
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich
Mediumstemperatur:
0 bis 50 GC
Umgebungstemperatur:
0 bis 50 GC
Genauigkeit FS:
3 PRZFS
Wiederholgenauigkeit in ± %FS:
0,3 PRZFS
Temperaturkoeffizient in ± %FS/K:
0,05 PRZFS/K
Analogausgang:
0 - 10 V
Anstiegszeit:
1 MS
Min. Lastwiderstand Spannungsausgang:
15 KOHM
Kurzschlussfestigkeit:
für alle elektrischen Anschlüsse
Betriebsspannungsbereich DC:
18 bis 30 V
Verpolungsschutz:
für alle elektrischen Anschlüsse
Elektrischer Anschluss:
3-adrigKabeloffenes Ende
Kabellänge:
2,5 M
Befestigungsart:
einsteckbar
Einbaulage:
beliebig
Pneumatischer Anschluss:
Steckhülse QS-4
Produktgewicht:
35 G
Werkstoff Gehäuse:
PA-verstärkt
Werkstoff Dichtring:
NBR
Schutzart:
IP40
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Gewicht:
0,043 KG
Weitere Suchbegriffe: Druckmessumformer, Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, Drucktaster, druckluftschalter festo, druckluftschalter, drucksensor relativdruck, SPTE-V1R-S4-V-2.5K, Festo-Originalteile, Originalteile
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
25
€ 8,90*
ab € 30,73*
€ 40,90*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 32,18*
€ 43,34*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 33,84*
€ 44,58*
€ 8,95*
ab € 43,48*
€ 58,28*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,90*
€ 48,671
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,19*
€ 47,8261
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,20*
€ 45,458
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,01*
€ 44,0419
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,66*
€ 42,4354
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,73*
€ 36,5687
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.