Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSW-10-AP-SD-AW HSW-10-AP-SD-AW (562562) Handlingmodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO034921
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     562562
EAN/GTIN:
     4052568209100
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehflügelantrieb Drucklufttechnik
Drehflügelantrieb Pneumatik
Schwenkantrieb Drucklufttechnik
Schwenkantrieb Pneumatik
HSW-10-AP-SD-AW HSW-10-AP-SD-AW (562562) Handlingmodul
Weitere Informationen:
Arbeitshub:
9 bis 15 MM
Baugröße:
10
Max. Linearhub bei 90° Schwenkwinkel:
90/90 mm
Z-Hub:
80 bis 100 MM
Dämpfung:
CC: Stoßdämpfer beidseitig, weiche Kennlinie
Einbaulage:
beliebig
Konstruktiver Aufbau:
Schwenkantrieb, Linearführung plus Drehlagerung, zwangsgeführter Bewegungsablauf
Positionserkennung:
für Näherungsschalter
Betriebsdruck:
4 bis 8 BAR
Min. Taktzeit:
0,6 S
Wiederholgenauigkeit Endlagen:
±0,02 mm
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Umgebungstemperatur:
0 bis 60 GC
Max. Moment Mx:
0,6 NM
Max. Moment My:
0,6 NM
Max. Moment Mz:
0,6 NM
Maximale Nutzlast:
0,5 KG
Max. Prozesskraft in Y-Richtung:
30 N
Theoretische Kraft bei 6 bar:
30 N
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrung und Zentrierhülse
Pneumatischer Anschluss:
M3
Werkstoff Anschläge:
hochlegierter Stahl
Werkstoff Federdruckstück:
hochlegierter Stahl
Werkstoff Grundplatte:
Aluminium-Knetlegierung, eloxiert
Werkstoff Halter:
Aluminium-Knetlegierung, eloxiert
Werkstoff Kreuzführung:
Vergütungsstahl
Werkstoff Schwenkhebel:
Einsatzstahl, brüniert
Werkstoff Kulissen:
Einsatzstahl, gehärtet
Werkstoff Sensorschiene:
Aluminium-Knetlegierung, eloxiert
Werkstoff Steg:
Aluminium-Knetlegierung, eloxiert
Werkstoff Stellschraube:
hochlegierter Stahl
Werkstoff Deckel:
Aluminium-Knetlegierung, eloxiert
Max. Z-Hub Warteposition:
10 MM
Pneumatischer Anschluss Warteposition:
M5
Produktgewicht:
1,9 KG
Weitere Suchbegriffe: Schwenkmodul Drucklufttechnik, Schwenkmodul Pneumatik, drehflügelantrieb pneumatik, HSW-10-AP-SD-AW, Festo-Originalteile, Originalteile
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.306,62*
€ 2.512,22*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.397,87*
€ 2.512,23*
Lager 955
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.411,64*
€ 2.517,76*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.777,04*
€ 2.961,16*
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 3.602,15*
€ 3.730,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.517,76*
€ 2.996,1344
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.497,40*
€ 2.971,906
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.439,26*
€ 2.902,7194
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.411,64*
€ 2.869,8516
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.