|  |
 |
| Artikel-Nr.: 615-A711062 Herst.-Nr.: 562562 EAN/GTIN: 4052568209100 |
| |
|
|  |  |
 | Hinweise: + Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 1460 g | Herst.-Teilenr.: | 562562 | Typ: | HSW-10-AP-SD-AW | Min. Betriebsdruck: | 4 bar | Betriebsdruck: | 4 bar (min) | Betriebsdruck (max.): | 8 bar | Produkt-Art: | Handlingmodul |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 615 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 2.304,25* | € 2.500,40* |  |  |  |  | | 21 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 2.400,21* | € 2.500,41* |  |  |  | | 12 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 2.411,06* | € 2.505,93* |  |  |  | | 5 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 2.775,70* | € 2.948,48* |  |  |  | | 17 Tage |  | |  |  | € 6,90* | ab € 3.601,95* | € 3.716,42* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 615 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 615 |  | Versand: Lager 615 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* |  | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|