Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EASC-G1-55-100-F EASC-G1-55-100-F (570835) Abdeckung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO034603
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     570835
EAN/GTIN:
     4052568217402
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckung für Scherenlager
Pneumatik Abdeckplatte
Pneumatik Abdeckung
abdeckung für scherenlager
EASC-G1-55-100-F EASC-G1-55-100-F (570835) Abdeckung
Weitere Informationen:
Baugröße:
55
Einbaulage:
beliebig
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Werkstoff Abdeckprofil:
Aluminium-Knetlegierungeloxiert
Werkstoff Adapterplatte:
Aluminium-Knetlegierungeloxiert
Gewicht:
0,095 KG
Weitere Suchbegriffe: EASC-G1-55-100-F, Festo-Originalteile, Originalteile
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 123,99*
€ 150,20*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 121,96*
€ 150,36*
Lager 955
6 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 128,33*
€ 154,76*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,76*
€ 184,1644
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,62*
€ 182,8078
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,87*
€ 174,7753
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,40*
€ 171,836
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,33*
€ 152,7127
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.