| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OT-FESTO033782 Herst.-Nr.: 570039 EAN/GTIN: 4052568216498 |
| | |
|
| | |
| CTEU-DN CTEU-DN (570039) Busknoten Weitere Informationen: | | Abmessungen B x L x H: | 40 mm x 91 mm x 50 mm | Rastermaß: | 40 MM | Befestigungsart: | auf Elektrik-Anschaltung, auf Elektrik-Anschlussplatte | Produktgewicht: | 90 G | 0,115 KG | Protokoll: | DeviceNet | Feldbus Schnittstelle: | CAN-Bus | Feldbus-Schnittstelle, Protokoll: | DeviceNet | Feldbus-Schnittstelle, Anschlussart: | Stecker | Feldbus-Schnittstelle, Anschlusstechnik: | Sub-D | Feldbus-Schnittstelle, Anzahl Pole/Adern: | 9 | Hinweis Feldbus-Schnittstelle: | optionale Anschlusstechnik mit Zubehör:, optionale Anschlusstechnik mit Zubehör: Micro Style (Stecker/Dose M12x1 A-codiert, 5-polig, Schutzart IP65) Open Style (Klemmleiste, 5-polig, Schutzart IP20), Open Style (Schraubklemme, 5-polig, Schutzart IP20) | Feldbus-Schnittstelle, galvanische Trennung: | ja | Feldbus-Schnittstelle, Übertragungsrate: | 125 kbit/s, 250 kbit/s, 500 kbit/s | Interne Zykluszeit: | 1 ms je 1 Byte Nutzdaten | Max. Adressvolumen Eingänge: | 8 BYTE | Max. Adressvolumen Ausgänge: | 8 BYTE | Spannungsversorgung, Funktion: | Elektronik und Last | Spannungsversorgung, Anschlussart: | Stecker | Spannungsversorgung, Anschlusstechnik: | M12x1, B-codiert nach EN 61076-2-101 | Spannungsversorgung, Anzahl Pole/Adern: | 5 | Diagnose: | Unterspannung, Kommunikationsfehler, Systemdiagnose | Parametrierung: | Diagnoseverhalten, Failsafe- und Idle Reaktion | Zusätzliche Funktionen: | Quickconnect, Systemstatus über Prozessdaten abbildbar, - Azyklischer Datenzugriff über "Explicit Message" | Bedienelemente: | DIL-Schalter | LED-Anzeige produktspezifisch: | PS: Betriebsspannung Elektronik- und Lastversorgung, X1: Systemstatus Modul I-Port 1, X2: Systemstatus Modul I-Port 2 | LED-Anzeige busspezifisch: | IO: E/A-Status, MNS: Netzwerkstatus | Betriebsspannungsbereich DC: | 18 bis 30 V | Nennbetriebsspannung DC: | 24 V | Eigenstromaufnahme bei Betriebsspannung: | Typ. 65 mA | Max. Stromversorgung: | 4,0 A | Zulassung: | RCM Mark, c UL us - Listed (OL) | KC-Zeichen: | KC-EMV | CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung): | nach EU-EMV-Richtlinie | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | Lagertemperatur: | -20 bis 70 GC | Schutzart: | IP65, IP67 | Hinweis zur Schutzart: | in montiertem Zustand, ungenutzte Anschlüsse verschlossen | Umgebungstemperatur: | -5 bis 50 GC | Werkstoff Gehäuse: | PA, PC | Werkstoffhinweis: | LABS-haltige Stoffe enthalten, RoHS konform | Konfigurations-Unterstützung: | EDS-Datei |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Buskoppler, Feld-Buskoppler, Feldbuskoppler, Einlassblock, Pneumatik Basiseinheit, Ventilinseln, ventilinseln festo, anschlußplattenset pneumatik, CTEU-DN, Festo-Originalteile, Originalteile |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 192,24* | € 224,13* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 188,19* | € 224,39* | | | | Lager 955 | | | | | | € 5,90* | ab € 207,77* | € 241,98* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 243,00* | € 285,34* | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 282,87* | € 321,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|