Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DHEB-41-E-D-E-L DHEB-41-E-D-E-L (1320773) Balggreifer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO031633
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     1320773
EAN/GTIN:
     4052568229931
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Balgsauger
Balgsaugnapf
Flachsauger
Flachsaugnapf
DHEB-41-E-D-E-L DHEB-41-E-D-E-L (1320773) Balggreifer
Weitere Informationen:
Baugröße:
41
Hub des Balges:
15,5 MM
Min. zu greifender Durchmesser:
42,0 MM
Max. zu greifender Durchmesser:
54,0 MM
Einbaulage:
beliebig
Funktionsweise:
einfachwirkend, geschlossen
Konstruktiver Aufbau:
Kontraktionsmembran, zwangsgeführter Bewegungsablauf
Führung:
Grundführung
Positionserkennung:
für Näherungsschalter
Betriebsdruck:
4 bis 8 BAR
Rückstelldruck:
< 1 bar BAR
Max. Arbeitsfrequenz Greifer:
<= 4 Hz HZ
Min. Öffnungszeit bei 6 bar:
30 MS
Min. Schließzeit bei 6 bar:
70 MS
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
5 bis 60 GC
mittleres Austauschintervall für den Balg:
0,5 MIOSP
Richtwert Nutzlast:
1,20 KG
Produktgewicht:
280 G | 0,31 KG
Befestigungsart:
mit Außengewinde, mit Kontermutter, wahlweise:
Pneumatischer Anschluss:
G1/8
Werkstoffhinweis:
LABS-haltige Stoffe enthalten, RoHS konform
Werkstoff Balg:
EPDM
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium, eloxiert
Weitere Suchbegriffe: Ovalbalgsauger, Ovalsauger, Sauggreifer, Vakuum-Sauger, Vakuum-Sauggreifer, Vakuumsauger, sauggreifer festo, balgsauger, DHEB-41-E-D-E-L, Festo-Originalteile, Originalteile
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 185,29*
€ 222,05*
Lager 955
2
€ 5,90*
ab € 192,62*
€ 224,50*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 197,75*
€ 231,62*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,50*
€ 267,155
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,49*
€ 265,9531
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,58*
€ 260,1102
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,19*
€ 247,7461
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,62*
€ 229,2178
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.