Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DHEB-41-E-D-E-L Balggreifer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568229931
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     1320773
EAN/GTIN:
     4052568229931
Suchbegriffe:
Balgsauger
Balgsaugnapf
Flachsauger
Flachsaugnapf
Balggreifer DHEB-41-E-D-E-L Baugröße=41, Hub des Balges=15,5 mm, Min. zu greifender Durchmesser=42 mm, Max. zu greifender Durchmesser=54 mm, Einbaulage=beliebig
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
DHEB
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
LABS-haltige Stoffe enthalten | RoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium | eloxiert
Baugröße:
41
Produktgewicht:
|G
Befestigungsart:
wahlweise: | mit Außengewinde | mit Kontermutter
Betriebsdruck:
;; BAR
Konstruktiver Aufbau:
Kontraktionsmembran | zwangsgeführter Bewegungsablauf
Pneumatischer Anschluss:
G1/8
Funktionsweise:
einfachwirkend | geschlossen
Positionserkennung:
für Näherungsschalter
Führung:
Grundführung
Werkstoff Balg:
EPDM
Max. Arbeitsfrequenz Greifer:
|HZ
Min. Öffnungszeit bei 6 bar:
|MS
Min. Schließzeit bei 6 bar:
|MS
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 186,03*
€ 221,46*
3 Tage
2
€ 5,90*
ab € 190,98*
€ 223,90*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 198,47*
€ 231,01*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,46*
€ 263,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,07*
€ 261,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,65*
€ 255,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,94*
€ 243,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 202,67*
€ 241,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,03*
€ 221,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.