Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEBM-M23G8-E-15-Q9N-LE8 NEBM-M23G8-E-15-Q9N-LE8 (550312) Motorleitung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO029374
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     550312
EAN/GTIN:
     4052568192389
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungskabel
Motorkabel
Motoranschlussleitung
Motorleitung
NEBM-M23G8-E-15-Q9N-LE8 NEBM-M23G8-E-15-Q9N-LE8 (550312) Motorleitung
Weitere Informationen:
Leitungsbezeichnung:
ohne Schildträger
Elektrischer Anschluss 1, Funktion:
Feldgeräteseite
Elektrischer Anschluss 1, Bauform:
rund
Elektrischer Anschluss 1, Anschlussart:
Dose
Elektrischer Anschluss 1, Kabelabgang:
gerade
Elektrischer Anschluss 1, Anschlusstechnik:
M23x1
Elektrischer Anschluss 1, Anzahl Pole/Adern:
8
Elektrischer Anschluss 1, belegte Pole/Adern:
8
Elektrischer Anschluss 2, Funktion:
Steuerungsseite
Elektrischer Anschluss 2, Anschlussart:
Kabel
Elektrischer Anschluss 2, Anschlusstechnik:
offenes Ende
Elektrischer Anschluss 2, Anzahl Pole/Adern:
8
Elektrischer Anschluss 2, belegte Pole/Adern:
8
Betriebsspannungsbereich DC:
0 bis 630 V
Kabellänge:
15,00 M
Leitungseigenschaft:
schleppkettentauglich
Biegeradius, bewegliche Kabelverlegung:
>= 120 mm MM
Kabeldurchmesser:
12,0 MM
Kabelaufbau:
4x1,5+2x(2x0,5)geschirmt
Leiter-Nennquerschnitt:
0,5<BR>1,5 MM2
Aderenden:
Aderendhülse
Schutzart:
IP65
Hinweis zur Schutzart:
in montiertem Zustand
Umgebungstemperatur:
-50 bis 90 GC
Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung:
-40 bis 90 GC
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-Niederspannungs-Richtlinienach EU-RoHS-RL
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Werkstoff Kabelmantel:
TPE-U(PUR)
Farbe Kabelmantel:
orange
Betriebsspannungsbereich AC:
0 bis 630 V
Verschmutzungsgrad:
3
Hinweis zum Betriebsspannungsbereich DC:
0 - 300 V für 0,5 mm²
Hinweis zum Betriebsspannungsbereich AC:
0 - 300 V für 0,5 mm²
Strombelastbarkeit bei 40°C:
16,0 A
Hinweis zur Strombelastbarkeit bei 40 °C:
8 A für 0,5 mm²
Stoßspannungsfestigkeit:
4,00 KV
Hinweis zur Stoßspannungsfestigkeit:
2,5 kV für 0,5 mm²
Biegeradius, feste Kabelverlegung:
>= 60 mm MM
Entspricht Norm:
EN 61984
Gewicht:
3,5 KG
Weitere Suchbegriffe: motoranschlussleitung 0,5 mm², motoranschlussleitung, NEBM-M23G8-E-15-Q9N-LE8, Festo-Originalteile, Originalteile, Verbindungsleitungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 454,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 535,80*
€ 637,602
pro Stück
ab 2 Stück
€ 524,00*
€ 623,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 501,05*
€ 596,2495
pro Stück
ab 10 Stück
€ 484,90*
€ 577,031
pro Stück
ab 500 Stück
€ 454,99*
€ 541,4381
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.