Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VABV-S4-2S-N18-2T2 VABV-S4-2S-N18-2T2 (539223) Verkettungsplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO027762
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     539223
EAN/GTIN:
     4052568089603
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlußplattenset Pneumatik
Pneumatik-Anschlussplatte
Pneumatikanschlußplattenset
Einlassblock
VABV-S4-2S-N18-2T2 VABV-S4-2S-N18-2T2 (539223) Verkettungsplatte
Weitere Informationen:
Baugröße:
18 mm
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-Niederspannungs-Richtlinie
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
0 - keine Korrosionsbeanspruchung
Produktgewicht:
447 G
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Werkstoff Platte:
Aluminium-Druckguss
Gewicht:
0,55 KG
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Basiseinheit, Ventilinseln, anschlußplattenset pneumatik festo, anschlußplattenset pneumatik, VABV-S4-2S-N18-2T2, Festo-Originalteile, Originalteile
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 46,09*
€ 58,23*
Lager 955
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 46,21*
€ 58,29*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 51,30*
€ 66,21*
€ 8,95*
ab € 61,99*
€ 80,08*
8 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 72,20*
€ 90,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,29*
€ 69,3651
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,08*
€ 69,1152
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,39*
€ 64,7241
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,42*
€ 62,3798
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,18*
€ 60,9042
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,21*
€ 54,9899
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.