Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VABV-S4-2HS-N18-2T1 VABV-S4-2HS-N18-2T1 (546216) Verkettungsplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO027753
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     546216
EAN/GTIN:
     4052568092191
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einlassblock
Pneumatik Basiseinheit
Ventilinseln
einlassblock festo
VABV-S4-2HS-N18-2T1 VABV-S4-2HS-N18-2T1 (546216) Verkettungsplatte
Weitere Informationen:
Baugröße:
18 mm
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-Niederspannungs-Richtlinie
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
0 - keine Korrosionsbeanspruchung
Produktgewicht:
447 G
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Werkstoff Platte:
Aluminium-Druckguss
Gewicht:
0,5 KG
Weitere Suchbegriffe: einlassblock, VABV-S4-2HS-N18-2T1, Festo-Originalteile, Originalteile
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 46,47*
€ 58,41*
Lager 955
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 46,63*
€ 58,48*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 51,36*
€ 66,38*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,48*
€ 69,5912
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,03*
€ 69,0557
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,65*
€ 65,0335
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,08*
€ 63,1652
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,32*
€ 62,2608
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,63*
€ 55,4897
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.