Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DADB-S1-12-S151-200 DADB-S1-12-S151-200 (553397) Faltenbalgbausatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO027695
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     553397
EAN/GTIN:
     4052568196912
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Faltenbalg
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
DADB-S1-12-S151-200 DADB-S1-12-S151-200 (553397) Faltenbalgbausatz
Weitere Informationen:
Außen-Durchmesser:
22 MM
Baugröße:
12
Hubbereich:
151 bis 200 MM
Kolbenstangenverlängerung:
59 MM
Bauform:
rund
Einbaulage:
beliebig
Konstruktiver Aufbau:
Faltenbalgbausatzmit gefasster Abluft
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
3 - starke Korrosionsbeanspruchung
Medienbeständigkeit:
BenzineFetteÖleSpäneStäube
Umgebungstemperatur:
-10 bis 80 GC
Produktgewicht:
16 G
Befestigungsart:
mit Gewindestiftmit Innengewinde
Pneumatischer Anschluss:
M5
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Werkstoff Adaptionsteile:
PA-verstärkt
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Werkstoff Faltenbalg:
NBR
Werkstoff Gewindestifte:
hochlegierter Stahl rostfrei
Gewicht:
0,039 KG
Weitere Suchbegriffe: Zylinder ISO 15552, iso-zylinder festo, iso zylinder, DADB-S1-12-S151-200, Festo-Originalteile, Originalteile
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 75,31*
€ 95,59*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 80,10*
€ 99,90*
Lager 955
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 82,12*
€ 101,73*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,73*
€ 121,0587
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,62*
€ 119,7378
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,87*
€ 115,2753
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,38*
€ 112,3122
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,12*
€ 97,7228
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.