Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VABV-S4-1S-N14-2T2 VABV-S4-1S-N14-2T2 (539219) Verkettungsplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO027662
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     539219
EAN/GTIN:
     4052568089573
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlußplattenset Pneumatik
Pneumatik-Anschlussplatte
Pneumatikanschlußplattenset
Einlassblock
VABV-S4-1S-N14-2T2 VABV-S4-1S-N14-2T2 (539219) Verkettungsplatte
Weitere Informationen:
Baugröße:
26 mm
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-Niederspannungs-Richtlinie
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
0 - keine Korrosionsbeanspruchung
Produktgewicht:
634 G
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Werkstoff Platte:
Aluminium-Druckguss
Gewicht:
0,7 KG
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Basiseinheit, Ventilinseln, anschlußplattenset pneumatik festo, anschlußplattenset pneumatik, VABV-S4-1S-N14-2T2, Festo-Originalteile, Originalteile
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 49,96*
€ 63,36*
Lager 955
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 50,23*
€ 63,43*
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 55,74*
€ 71,69*
€ 8,95*
ab € 67,15*
€ 86,98*
7 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 78,44*
€ 97,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,43*
€ 75,4817
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,95*
€ 74,9105
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,81*
€ 69,9839
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,78*
€ 67,5682
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,56*
€ 66,1164
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,23*
€ 59,7737
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.