Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEBV-S1G44-K-2.5-N-LE39 NEBV-S1G44-K-2.5-N-LE39 (565289) Anschlussleitung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO027643
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     565289
EAN/GTIN:
     4052568099985
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
anschlussleitung festo
anschlussleitung
NEBV-S1G44-K-2.5-N-LE39 NEBV-S1G44-K-2.5-N-LE39 (565289) Anschlussleitung
Weitere Informationen:
Produktgewicht:
389 G
Betriebsspannungsbereich DC:
<= 30 V V
Strombelastbarkeit bei 40°C:
0,86 A
Kabellänge:
2,5 M
Leitungseigenschaft:
für statische Anwendungen
Kabeldurchmesser:
9,6 MM
Toleranz Kabeldurchmesser:
± 0,5 mm
Kabelaufbau:
40x0,14
Schutzart:
IP65IP67in montiertem Zustand
Umgebungstemperatur:
-5 bis 60 GC
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Werkstoff Kabelmantel:
PVC
Werkstoff Gehäuse:
PBT
Werkstoff Steckkontakte:
Bronzevergoldet
Befestigungsart:
4-40UNC
Min. Kabel-Biegeradius:
95 MM
Einbaulage:
beliebig
Elektrischer Anschluss:
Sub-DDose44-polig
Gewicht:
0,44 KG
Weitere Suchbegriffe: NEBV-S1G44-K-2.5-N-LE39, Festo-Originalteile, Originalteile, Verbindungsleitungen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
6 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 74,73*
€ 95,26*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 80,57*
€ 102,15*
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 79,63*
€ 103,16*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,26*
€ 113,3594
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,00*
€ 111,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,76*
€ 105,6244
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,26*
€ 102,6494
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,73*
€ 88,9287
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.