| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OT-FESTO027418 Herst.-Nr.: 567471 EAN/GTIN: 4052568215460 |
| | |
|
| | |
| SDE5-D10-NF-Q6E-V-K SDE5-D10-NF-Q6E-V-K (567471) Drucksensor Weitere Informationen: | | Zulassung: | RCM Mark, c UL us - Recognized (OL) | CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung): | nach EU-EMV-Richtlinie, nach EU-RoHS-RL | KC-Zeichen: | KC-EMV | Werkstoffhinweis: | RoHS konform | Messgröße: | Relativdruck | Messverfahren: | Piezoresistiver Drucksensor | Druckmessbereich Anfangswert: | 0 BAR | Druckmessbereich Endwert: | 10 BAR | Betriebsmedium: | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium: | Geölter Betrieb möglich | Mediumstemperatur: | 0 bis 50 GC | Umgebungstemperatur: | 0 bis 50 GC | Wiederholgenauigkeit in ± %FS: | 0,3 PRZFS | Temperaturkoeffizient in ± %FS/K: | 0,05 PRZFS/K | Kurzschlussfestigkeit: | ja | Betriebsspannungsbereich DC: | 15 bis 30 V | Verpolungsschutz: | für alle elektrischen Anschlüsse | Elektrischer Anschluss: | 3-adrig, Kabel, nach EN 60947-5-2 | Befestigungsart: | mit Zubehör | Einbaulage: | beliebig | Pneumatischer Anschluss: | QS-6 | Produktgewicht: | 47 G | 0,07 KG | Werkstoff Gehäuse: | PA, POM | Schutzart: | IP40 | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | Kabellänge: | 2,5 M | Analogausgang: | 0 - 10 V | Ausgangskennlinie Anfangswert: | 0 V | Ausgangskennlinie Endwert: | 10 V | Genauigkeit Analogausgang FS: | 3 PRZFS | Linearitätsfehler in ± %FS: | 0,3 PRZFS | Betriebsbereitschaftsanzeige: | LED grün |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 49,48* | € 64,53* | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 54,25* | € 70,57* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 56,22* | € 74,10* | | | | Lager 955 | | | | | | € 5,90* | ab € 62,36* | € 80,01* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 74,82* | € 97,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|