Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VABF-S2-1-R1C2-C-6 VABF-S2-1-R1C2-C-6 (546083) Reglerplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO026295
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     546083
EAN/GTIN:
     4052568184308
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einlassblock
Pneumatik Basiseinheit
Ventilinseln
Ventilverteiler
VABF-S2-1-R1C2-C-6 VABF-S2-1-R1C2-C-6 (546083) Reglerplatte
Weitere Informationen:
Baubreite:
42,0 MM
Basierend auf Norm:
ISO 5599-2
Einbaulage:
beliebig
Pneumatische Höhenverkettung:
Druckregler für 1
Reglerfunktion:
Ausgangsdruck konstantmit Sekundärentlüftung
Zuwahl Manometer:
möglich
Druckregelbereich:
0,5 bis 6 BAR
Eingangsdruck 1:
0,5 bis 10 BAR
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
0 - keine Korrosionsbeanspruchung
Schutzart:
IP65NEMA 4
Umgebungstemperatur:
-5 bis 50 GC
Produktgewicht:
640 G
Befestigungsart Höhenverkettung:
auf Einzelanschlussplatteauf Verkettungsplatte
Anschluss Manometer:
mit Halteklammer
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Werkstoff Bedienteil:
PA
Werkstoff Reglergehäuse:
Aluminium-Druckguss
Gewicht:
0,7 KG
Weitere Suchbegriffe: einlassblock festo, einlassblock, VABF-S2-1-R1C2-C-6, Festo-Originalteile, Originalteile
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 116,51*
€ 138,82*
Lager 955
6 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 116,24*
€ 138,96*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 129,30*
€ 156,46*
Frei Haus
ab € 156,77*
€ 187,12*
7 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 182,43*
€ 211,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,96*
€ 165,3624
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,69*
€ 163,8511
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,88*
€ 155,7472
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,59*
€ 153,0221
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,24*
€ 138,3256
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.