Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VABF-S2-1-R4C2-C-6 VABF-S2-1-R4C2-C-6 (546089) Reglerplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO025863
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     546089
EAN/GTIN:
     4052568184346
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einlassblock
Pneumatik Basiseinheit
Ventilinseln
einlassblock festo
VABF-S2-1-R4C2-C-6 VABF-S2-1-R4C2-C-6 (546089) Reglerplatte
Weitere Informationen:
Baubreite:
42,0 MM
Basierend auf Norm:
ISO 5599-2
Einbaulage:
beliebig
Pneumatische Höhenverkettung:
Druckregler für 2 und 4
Reglerfunktion:
Ausgangsdruck konstantmit Sekundärentlüftung
Zuwahl Manometer:
möglich
Druckregelbereich:
1 bis 6 BAR
Eingangsdruck 1:
0,5 bis 10 BAR
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
0 - keine Korrosionsbeanspruchung
Schutzart:
IP65NEMA 4
Umgebungstemperatur:
-5 bis 50 GC
Produktgewicht:
920 G
Befestigungsart Höhenverkettung:
auf Einzelanschlussplatteauf Verkettungsplatte
Anschluss Manometer:
mit Halteklammer
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Werkstoff Bedienteil:
PA
Werkstoff Reglergehäuse:
Aluminium-Druckguss
Gewicht:
1,1 KG
Weitere Suchbegriffe: einlassblock, VABF-S2-1-R4C2-C-6, Festo-Originalteile, Originalteile
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 190,09*
€ 221,96*
Lager 955
6
€ 5,90*
ab € 190,26*
€ 222,21*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 211,08*
€ 252,39*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,21*
€ 264,4299
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,33*
€ 263,3827
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,36*
€ 257,4684
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,34*
€ 245,5446
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,26*
€ 226,4094
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.