Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VPPM-6TA-L-1-F-0L10H-S1 VPPM-6TA-L-1-F-0L10H-S1 (542219) Proportional-Druckregel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO025509
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     542219
EAN/GTIN:
     4052568179977
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlußplattenset Pneumatik
Pneumatik-Anschlussplatte
Pneumatikanschlußplattenset
Druckluftregler
VPPM-6TA-L-1-F-0L10H-S1 VPPM-6TA-L-1-F-0L10H-S1 (542219) Proportional-Druckregelventil
Weitere Informationen:
Nennweite Belüftung:
6 MM
Nennweite Entlüftung:
4,5 MM
Betätigungsart:
elektrisch
Dichtprinzip:
weich
Einbaulage:
beliebig
Konstruktiver Aufbau:
vorgesteuertes Membranregelventil
Kurzschlussfestigkeit:
für alle elektrischen Anschlüsse
Sicherheitshinweis:
Sicherheitsstellung VPPM: Bei Versorgungsleitungsbruch bleib
Verpolungsschutz:
für alle elektrischen Anschlüsse
Rückstellart:
mechanische Feder
Steuerart:
vorgesteuert
Ventilfunktion:
3-Wege-Proportional-Druckregelventil
Anzeigeart:
LED
Druckregelbereich:
0,1 bis 10 BAR
Eingangsdruck 1:
0 bis 11 BAR
Max. Druckhysterese:
0,05 BAR
Normalnenndurchfluss:
1.400 L/MIN
Betriebsspannungsbereich DC:
21,6 bis 26,4 V
Max. Stromaufnahme:
300 MA
Einschaltdauer:
100 %
Max. elektrische Leistungsaufnahme:
7 W
Restwelligkeit:
10 %
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]Inerte Gase
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb nicht möglich
Zulassung:
RCM Markc UL us - Listed (OL)
KC-Zeichen:
KC-EMV
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-EMV-Richtlinie
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Mediumstemperatur:
10 bis 50 GC
Schutzart:
IP65
Umgebungstemperatur:
0 bis 60 GC
Produktgewicht:
400 G
Linearitätsfehler FS:
1 PRZ
Temperaturkoeffizient:
0,04 PRZ/K
Wiederholgenauigkeit FS:
0,5 PRZ
Elektrischer Anschluss:
über Anschlussplatte
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrungmit Zubehörwahlweise:
Pneumatischer Anschluss 1:
Anschlussplatte
Pneumatischer Anschluss 2:
Anschlussplatte
Pneumatischer Anschluss 3:
Anschlussplatte
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Knetlegierungeloxiert
Gewicht:
0,47 KG
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 447,14*
€ 508,58*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 438,98*
€ 509,13*
Lager 955
49
€ 5,90*
ab € 466,34*
€ 531,95*
Frei Haus
ab € 547,41*
€ 634,32*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 531,95*
€ 633,0205
pro Stück
ab 2 Stück
€ 527,51*
€ 627,7369
pro Stück
ab 5 Stück
€ 506,67*
€ 602,9373
pro Stück
ab 10 Stück
€ 492,10*
€ 585,599
pro Stück
ab 500 Stück
€ 466,34*
€ 554,9446
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.