Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OVEM-07-H-B-GO-CE-N-2P OVEM-07-H-B-GO-CE-N-2P (540015) Vakuumsaugdüse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO025418
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     540015
EAN/GTIN:
     4052568178178
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschalldämpfer
Pneumatik-Schalldämpfer
Filter-Schalldämpfer
Elektromagnetventil
OVEM-07-H-B-GO-CE-N-2P OVEM-07-H-B-GO-CE-N-2P (540015) Vakuumsaugdüse
Weitere Informationen:
Nennweite Lavaldüse:
0,70 MM
Rastermaß:
20 MM
Bauart Schalldämpfer:
offen
Einbaulage:
beliebig
Ejektorcharakteristik:
hohes VakuumStandard
Filterfeinheit:
40 MIKROM
Handhilfsbetätigung:
tastendzusätzlich über Bedientasten
Integrierte Funktion:
RückschlagventilSchalldämpfer offenVakuumschalterEinschaltve
Konstruktiver Aufbau:
modular
Kurzschlussfestigkeit:
ja
Messgröße:
Relativdruck
Messprinzip:
piezoresistiv
Schaltelementfunktion:
ÖffnerSchließer
Schaltfunktion:
Fenster-KomparatorSchwellwert-Komparator
Ventilfunktion:
geschlossen
Verpolungsschutz:
für alle elektrischen Anschlüsse
Schalteingang nach Norm:
IEC 61131-2
Anzeigeart:
hintergrundbeleuchtetes LCD4-stellig alphanumerisch
Anzeigebereich [bar]:
-0,999 BAR
Darstellbare Einheit(en):
bar
Einstellbereich Hysterese [bar]:
-0,9 BAR
Einstellmöglichkeiten:
über Display und Tasten
Schaltstellungsanzeige:
LCD
Schaltzustandsanzeige:
optisch
Einstellbereich Schwellwerte:
-0,999 BAR
Betriebsdruck:
2 bis 8 BAR
Betriebsdruck für max. Vakuum:
4,1 BAR
max. Vakuum:
93 PRZ
Nennbetriebsdruck:
6 BAR
Max. Saugvolumenstrom gegen Atmosphäre:
16,0 L/MIN
Belüftungszeit bei Nennbetriebsdruck:
0,4 S
Betriebsspannungsbereich DC:
20,4 bis 27,6 V
Einschaltdauer:
100 %
Induktive Schutzbeschaltung:
angepasst auf MZ-, MY-, ME-Spulen
Isolationsspannung:
50 V
Leerlaufstrom:
< 70 mA MA
Max. Ausgangsstrom:
100 MA
Reststrom:
0,1 MA
Schaltausgang:
2xPNP
Spannungsfall:
<= 1,5 V V
Spulenkennwerte:
24 V DC: Niederstromphase 0,3 W, Hochstromphase 2,55 W
Stoßspannungsfestigkeit:
0,8 KV
Überlastfestigkeit:
vorhanden
Verschmutzungsgrad:
3
Zulassung:
RCM Markc UL us - Listed (OL)
KC-Zeichen:
KC-EMV
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-EMV-Richtlinie
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb nicht möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Mediumstemperatur:
0 bis 50 GC
Relative Luftfeuchtigkeit:
5 - 85 %
Schalldruckpegel bei Nennbetriebsdruck:
58 DBA
Schutzart:
IP65
Schutzklasse:
III
Umgebungstemperatur:
0 bis 50 GC
Max. Anziehdrehmoment:
0,8 Nm mit Innengewinde2,5 Nm mit Durchgangsbohrung
Produktgewicht:
335 G
Druckmessbereich:
-1 BAR
Genauigkeit FS:
3,0 PRZFS
Wiederholbarkeit Schaltwert FS:
0,6 PRZ
Schaltlogik Eingänge:
PNP (plusschaltend)
Elektrischer Anschluss:
M12x15-poligStecker
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrungmit Innengewindemit Zubehör
Pneumatischer Anschluss 1:
G1/4
Pneumatischer Anschluss 3:
Schalldämpfer integriert
Vakuumanschluss:
G1/4
Werkstoffhinweis:
LABS-haltige Stoffe enthaltenRoHS konform
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Werkstoff Fangdüse:
POM
Werkstoff Filter:
PAGewebeSinterstahl
Werkstoff Filtergehäuse:
PA-verstärkt
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-DruckgussPA-verstärkt
Werkstoff Regulierschraube:
Stahl
Werkstoff Schalldämpfer:
Aluminium-KnetlegierungPU-Schaum
Werkstoff Schrauben:
Stahl
Werkstoff Sichtscheibe:
PA
Werkstoff Steckergehäuse:
Messing, vernickelt
Werkstoff Steckkontakte:
Messing, vergoldet
Werkstoff Stifte:
Stahl
Werkstoff Strahldüse:
Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff Tastenfeld:
TPE-U
Werkstoff Verschraubung:
Alu-Knetlegierung, eloxiert
Gewicht:
0,55 KG
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
13
€ 5,90*
ab € 437,87*
€ 490,04*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 481,81*
€ 535,75*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 472,27*
€ 536,90*
Frei Haus
ab € 584,53*
€ 668,70*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 490,04*
€ 583,1476
pro Stück
ab 2 Stück
€ 485,15*
€ 577,3285
pro Stück
ab 5 Stück
€ 465,31*
€ 553,7189
pro Stück
ab 10 Stück
€ 454,77*
€ 541,1763
pro Stück
ab 500 Stück
€ 437,87*
€ 521,0653
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.