Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SFAM-62-3000L-TG12-2SV-M12 SFAM-62-3000L-TG12-2SV-M12 (565380) Durchflusssensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO025089
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     565380
EAN/GTIN:
     4052568212322
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchflusssensor
Strömungs-Sensor
durchflusssensor festo
durchflusssensor
SFAM-62-3000L-TG12-2SV-M12 SFAM-62-3000L-TG12-2SV-M12 (565380) Durchflusssensor
Weitere Informationen:
Zulassung:
RCM Markc UL us - Recognized (OL)
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-EMV-Richtlinienach EU-RoHS-RL
KC-Zeichen:
KC-EMV
Zertifikat ausstellende Stelle:
UL E322346
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Messgröße:
DurchflussVerbrauch
Strömungsrichtung:
unidirektionalvon links nach rechts
Messprinzip:
thermisch
Durchflussmessbereich Anfangswert:
30 L/MIN
Durchflussmessbereich Endwert:
3.000 L/MIN
Betriebsdruck:
0 bis 16 BAR
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]Stickstoff
Mediumstemperatur:
0 bis 50 GC
Umgebungstemperatur:
0 bis 50 GC
Nenntemperatur:
23 GC
Genauigkeit Durchflusswert:
± (3% o.m.v. + 0,3% FS)
Wiederholgenauigkeit Nullpunkt in ± %FS:
0,2 PRZFS
Wiederholgenauigkeit Spanne in ± %FS:
0,8 PRZFS
Temperaturkoeffizient Spanne in ± %FS/K:
typ. 0,1%FS/K
Druckabhängigkeit Spanne in ± %FS/bar:
0,5 PRZFS/B
Schaltausgang:
2x PNP oder 2x NPN einstellbar
Schaltfunktion:
Fenster-Komparator oder Schwellwert-Komparator, einstellbar
Schaltelementfunktion:
ÖffnerSchließer
Max. Ausgangsstrom:
100 MA
Analogausgang:
0 - 10 V
Durchflusskennlinie Anfangswert:
0 L/MIN
Durchflusskennlinie Endwert:
5.000 L/MIN
Ausgangskennlinie Anfangswert:
0 MA
Ausgangskennlinie Endwert:
10 MA
Kurzschlussfestigkeit:
ja
Betriebsspannungsbereich DC:
15 bis 30 V
Verpolungsschutz:
für alle elektrischen Anschlüsse
Elektrischer Anschluss:
M12x15-poligStecker gerade
Befestigungsart:
Leitungseinbau
Einbaulage:
waagrecht
Pneumatischer Anschluss:
G1/2
Produktgewicht:
1.100 G
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-DruckgussPA-verstärkt
Anzeigeart:
Leucht-LCD blau
Darstellbare Einheit(en):
ll/minm3scfscfm
Schutzart:
IP65
Druckabfall:
< 100 mbar MBAR
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Min. Lastwiderstand Spannungsausgang:
10 KOHM
Gewicht:
1,2 KG
Weitere Suchbegriffe: SFAM-62-3000L-TG12-2SV-M12, Festo-Originalteile, Originalteile
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 654,46*
€ 725,93*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 717,66*
€ 771,22*
Lager 955
11
€ 5,90*
ab € 721,52*
€ 777,16*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 777,16*
€ 924,8204
pro Stück
ab 2 Stück
€ 768,67*
€ 914,7173
pro Stück
ab 5 Stück
€ 744,85*
€ 886,3715
pro Stück
ab 10 Stück
€ 733,42*
€ 872,7698
pro Stück
ab 500 Stück
€ 721,52*
€ 858,6088
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.