Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DGSL-16-150-PA DGSL-16-150-PA (543990) Mini-Schlitten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO025024
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     543990
EAN/GTIN:
     4052568183332
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Führungszylinder
Stellzylinder
Mini-Schlitteneinheit
Minischlitten
DGSL-16-150-PA DGSL-16-150-PA (543990) Mini-Schlitten
Weitere Informationen:
Hub:
150 MM
Justierbarer Endlagenbereich / Länge vorne:
72,5 MM
Justierbarer Endlagenbereich / Länge hinten:
39,5 MM
Kolben-Durchmesser:
20 mm
Betriebsart Antriebseinheit:
Joch
Dämpfung:
P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig
Einbaulage:
beliebig
Führung:
Kugelkäfigführung
Konstruktiver Aufbau:
Joch, Kolben, Kolbenstange, Schlitten
Positionserkennung:
für Näherungsschalter
Betriebsdruck:
1 bis 8 BAR
Max. Geschwindigkeit:
0,8 M/S
Wiederholgenauigkeit:
0,3 mm
Funktionsweise:
doppeltwirkend
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
0 - keine Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
0 bis 60 GC
Aufprallenergie in den Endlagen:
0,350 J
Dämpfungslänge:
1,2 MM
Max. Kraft Fy:
2.900 N
Max. Kraft Fz:
2.900 N
Max. Moment Mx:
50 NM
Max. Moment My:
43,0 NM
Max. Moment Mz:
43,0 NM
Theoretische Kraft bei 6 bar, Rücklauf:
158 N
Theoretische Kraft bei 6 bar, Vorlauf:
188 N
Bewegte Masse:
910 G
Alternativanschlüsse:
siehe Produktzeichnung
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrung
Pneumatischer Anschluss:
M5
Werkstoffhinweis:
Kupfer- und PTFE-frei, RoHS konform
Werkstoff Deckel:
Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff Dichtungen:
HNBR
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff Kolbenstange:
hochlegierter Stahl rostfrei
Produktgewicht:
2,2 KG
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik-Schlittenführung, Schlitteneinheit, führungszylinder festo, führungszylinder, DGSL-16-150-PA, Festo-Originalteile, Originalteile
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 666,28*
€ 739,62*
Lager 955
5
€ 5,90*
ab € 665,78*
€ 740,39*
Frei Haus
ab € 694,17*
€ 791,00*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 769,46*
€ 862,71*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 811,81*
€ 885,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 740,39*
€ 881,0641
pro Stück
ab 2 Stück
€ 723,38*
€ 860,8222
pro Stück
ab 5 Stück
€ 692,04*
€ 823,5276
pro Stück
ab 10 Stück
€ 680,41*
€ 809,6879
pro Stück
ab 500 Stück
€ 665,78*
€ 792,2782
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.