Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DYSC-7-5-Y1F DYSC-7-5-Y1F (548012) Stoßdämpfer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO024433
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     548012
EAN/GTIN:
     4052568005986
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder ISO 15552
DYSC-7-5-Y1F DYSC-7-5-Y1F (548012) Stoßdämpfer
Weitere Informationen:
Baugröße:
7
Hub:
5 MM
Dämpfung:
selbsteinstellend
Einbaulage:
beliebig
Positionserkennung:
ohne
Max. Aufprallgeschwindigkeit:
3 M/S
Rückstellzeit kurz:
0,2 S
Rückstellzeit lang:
1 S
Funktionsweise:
drückendeinfachwirkend
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
-10 bis 80 GC
Dämpfungslänge:
5 MM
Max. Anschlagkraft:
300 N
Max. Energieaufnahme pro Hub:
2,0 J
Max. Energieaufnahme pro Stunde:
12.000 J
Max. Restenergie:
0,010 J
Rückstellkraft:
1,2 N
Produktgewicht:
17 G
Befestigungsart:
mit Kontermutter
Werkstoffhinweis:
Kupfer- und PTFE-freiRoHS konform
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Werkstoff Gehäuse:
hochlegierter Stahl
Werkstoff Kolbenstange:
hochlegierter Stahl
Gewicht:
0,023 KG
Weitere Suchbegriffe: Industriestossdämpfer, Pneumatik-Stoßdämpfer, Stossdämpfer für Pneumatik, iso-zylinder festo, iso zylinder, DYSC-7-5-Y1F, Festo-Originalteile, Originalteile, Stoßdämpfer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 50,04*
€ 66,51*
Lager 955
123
€ 5,90*
ab € 53,38*
€ 68,74*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 54,12*
€ 69,47*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,74*
€ 81,8006
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,69*
€ 80,5511
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,29*
€ 76,5051
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,95*
€ 73,7205
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,83*
€ 72,3877
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,38*
€ 63,5222
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.