Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SDE3-V1Z-B-HQ4-2P-M8 SDE3-V1Z-B-HQ4-2P-M8 (540199) Drucksensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO023787
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     540199
EAN/GTIN:
     4052568178604
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
SDE3-V1Z-B-HQ4-2P-M8 SDE3-V1Z-B-HQ4-2P-M8 (540199) Drucksensor
Weitere Informationen:
Zulassung:
RCM Markc UL us - Recognized (OL)
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-EMV-Richtlinie
Werkstoffhinweis:
Kupfer- und PTFE-freiRoHS konform
Messgröße:
Differenzdruck
Messverfahren:
Piezoresistiver Drucksensor mit Anzeige
Druckmessbereich Anfangswert:
0 BAR
Druckmessbereich Endwert:
-1 BAR
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich
Mediumstemperatur:
0 bis 50 GC
Umgebungstemperatur:
0 bis 50 GC
Genauigkeit FS:
2 PRZFS
Schaltausgang:
2xPNP
Schaltfunktion:
frei programmierbar
Schaltelementfunktion:
umschaltbar
Reproduzierbarkeit Schaltwert:
0,3 PRZ
Max. Ausgangsstrom:
100 MA
Kurzschlussfestigkeit:
taktend
Betriebsspannungsbereich DC:
15 bis 30 V
Verpolungsschutz:
für alle elektrischen Anschlüsse
Elektrischer Anschluss:
M8x14-polignach EN 60947-5-2runde BauformStecker
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrungmit Hutschiene
Einbaulage:
beliebig
Pneumatischer Anschluss:
QS-4
Produktgewicht:
37 G
Werkstoff Gehäuse:
PCPA-verstärkt
Anzeigeart:
Leucht-LCD
Schaltzustandsanzeige:
LCD gelb
Einstellmöglichkeiten:
Teach-In
Manipulationssicherung:
PIN-Code
Einstellbereich Schwellwerte:
0 bis 100 PRZ
Einstellbereich Hysterese:
0 bis 90 PRZ
Schutzart:
IP65
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Gewicht:
0,06 KG
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, differenzdrucksensor festo, differenzdrucksensor, druckmessumformer differenzdruck, SDE3-V1Z-B-HQ4-2P-M8, Drucksensoren, Festo-Originalteile, Originalteile
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 131,21*
€ 168,39*
Lager 955
47
€ 5,90*
ab € 140,96*
€ 176,40*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 145,33*
€ 181,96*
Frei Haus
ab € 164,11*
€ 209,79*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,40*
€ 209,916
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,80*
€ 208,012
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,48*
€ 193,3512
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,28*
€ 184,7832
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,96*
€ 167,7424
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.