Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VABV-S4-2S-G18-2T2 VABV-S4-2S-G18-2T2 (539224) Verkettungsplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO023417
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     539224
EAN/GTIN:
     4052568089610
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlußplattenset Pneumatik
Pneumatik-Anschlussplatte
Pneumatikanschlußplattenset
Einlassblock
VABV-S4-2S-G18-2T2 VABV-S4-2S-G18-2T2 (539224) Verkettungsplatte
Weitere Informationen:
Baugröße:
18 mm
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-Niederspannungs-Richtlinie
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
0 - keine Korrosionsbeanspruchung
Produktgewicht:
447 G
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Werkstoff Platte:
Aluminium-Druckguss
Gewicht:
0,5 KG
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Basiseinheit, Ventilinseln, anschlußplattenset pneumatik festo, anschlußplattenset pneumatik, VABV-S4-2S-G18-2T2, Festo-Originalteile, Originalteile
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 46,20*
€ 58,37*
Lager 955
20
€ 5,90*
ab € 45,92*
€ 58,43*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 51,23*
€ 65,91*
€ 8,95*
ab € 62,00*
€ 79,71*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,43*
€ 69,5317
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,58*
€ 68,5202
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,18*
€ 64,4742
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,34*
€ 62,2846
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,69*
€ 61,5111
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,92*
€ 54,6448
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.