Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VABV-S4-1S-G14-2T1 VABV-S4-1S-G14-2T1 (539222) Verkettungsplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO023416
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     539222
EAN/GTIN:
     4052568089597
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlußplattenset Pneumatik
Pneumatik-Anschlussplatte
Pneumatikanschlußplattenset
Einlassblock
VABV-S4-1S-G14-2T1 VABV-S4-1S-G14-2T1 (539222) Verkettungsplatte
Weitere Informationen:
Baugröße:
26 mm
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-Niederspannungs-Richtlinie
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
0 - keine Korrosionsbeanspruchung
Produktgewicht:
634 G
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Werkstoff Platte:
Aluminium-Druckguss
Gewicht:
0,7 KG
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Basiseinheit, Ventilinseln, anschlußplattenset pneumatik festo, anschlußplattenset pneumatik, VABV-S4-1S-G14-2T1, Festo-Originalteile, Originalteile
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 47,04*
€ 59,20*
Lager 955
6
€ 5,90*
ab € 47,07*
€ 59,27*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 52,48*
€ 67,23*
€ 8,95*
ab € 63,43*
€ 81,43*
8 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 74,23*
€ 91,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,27*
€ 70,5313
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,82*
€ 69,9958
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,77*
€ 65,1763
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,97*
€ 63,0343
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,85*
€ 61,7015
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,07*
€ 56,0133
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.