Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CPV14-BS-5/3G-1/8 CPV14-BS-5/3G-1/8 (176057) Ventilbausatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO022665
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     176057
EAN/GTIN:
     4052568143725
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wege-Ventil
Wege-Ventile
Wegeventil
Wegeventile
CPV14-BS-5/3G-1/8 CPV14-BS-5/3G-1/8 (176057) Ventilbausatz
Weitere Informationen:
Betriebsdruck:
2,5 bis 10 BAR
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Mediumstemperatur:
-10 bis 60 GC
Umgebungstemperatur:
-10 bis 60 GC
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrung
Pneumatischer Anschluss 2:
G1/8
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Werkstoff Gehäuse:
Zink-Druckguss
Produktgewicht:
0,115 KG
Weitere Suchbegriffe: wegeventile festo, wege ventile, CPV14-BS-5/3G-1/8, Festo-Originalteile, Magnetventile, Originalteile
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 71,89*
€ 91,28*
Lager 955
41
€ 5,90*
ab € 79,09*
€ 98,42*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 81,29*
€ 100,05*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,42*
€ 117,1198
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,63*
€ 114,9897
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,90*
€ 109,361
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,98*
€ 107,0762
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,09*
€ 94,1171
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.