| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OT-FESTO020797 Herst.-Nr.: 541328 EAN/GTIN: 4052568050191 |
| | |
|
| | |
| NEBU-M12G5-K-5-LE4 NEBU-M12G5-K-5-LE4 (541328) Verbindungsleitung Weitere Informationen: | | Entspricht Norm: | EN 61076-2-101Aderfarben und Anschlussziffern nach EN 60947- | Betriebsspannungsbereich DC: | 0 bis 250 V | Betriebsspannungsbereich AC: | 0 bis 250 V | Strombelastbarkeit bei 40°C: | 4,0 A | Stoßspannungsfestigkeit: | 2,5 KV | Kabellänge: | 5,0 M | Leitungseigenschaft: | Standard | Prüfbedingungen Leitung: | Biegewechselfestigkeit nach Festo NormSchleppkette: 5 Millio | Kabeldurchmesser: | 4,5 MM | Kabelaufbau: | 4x0,25 | Leiter-Nennquerschnitt: | 0,25 MM2 | Schutzart: | IP65IP68IP69K | Umgebungstemperatur: | -25 bis 70 GC | Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung: | -5 bis 70 GC | CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung): | nach EU-Niederspannungs-Richtlinienach EU-RoHS-RL | Werkstoffhinweis: | HalogenfreiKupfer- und PTFE-freiRoHS konformphosphorsäureest | Verschmutzungsgrad: | 3 | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | Werkstoff Kabelmantel: | TPE-U(PUR) | Farbe Kabelmantel: | grau | Werkstoff Gehäuse: | TPE-U(PUR) | Farbe Gehäuse: | schwarz | Werkstoff Dichtungen: | NBR | Werkstoff Steckkontakte: | Kupfer-Legierung vergoldet | Werkstoff Isolierhülle: | PP | Leitungsbezeichnung: | mit 2x Schildträger | Elektrischer Anschluss 1, Funktion: | Feldgeräteseite | Elektrischer Anschluss 1, Bauform: | rund | Elektrischer Anschluss 1, Anschlussart: | Dose | Elektrischer Anschluss 1, Kabelabgang: | gerade | Elektrischer Anschluss 1, Anschlusstechnik: | M12x1, A-codiert nach EN 61076-2-101 | Elektrischer Anschluss 1, Anzahl Pole/Adern: | 5 | Elektrischer Anschluss 1, belegte Pole/Adern: | 4 | Elektrischer Anschluss 1, Befestigungsart: | Schraubverriegelung | Elektrischer Anschluss 2, Funktion: | Steuerungsseite | Elektrischer Anschluss 2, Anschlussart: | Kabel | Elektrischer Anschluss 2, Anschlusstechnik: | offenes Ende | Elektrischer Anschluss 2, Anzahl Pole/Adern: | 4 | Elektrischer Anschluss 2, belegte Pole/Adern: | 4 | Biegeradius, feste Kabelverlegung: | 14 MM | Biegeradius, bewegliche Kabelverlegung: | 46 MM | Toleranz Kabeldurchmesser: | ± 0,1 mm | Hinweis zur Schutzart: | in montiertem Zustand | Besondere Eigenschaften: | ölbeständig | Werkstoff Schraubverriegelung: | Messing, vernickelt | Produktgewicht: | 143 G | Gewicht: | 0,145 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Anschlussleitung, CANopen Steckverbinder, Induktiver Näherungssensor, Näherungsschalter induktiv, induktiver Näherungsschalter, PUR-Baustellen-Anschlussleitung, Polyurethanleitung, Energieführungsketten, Kabelschleppketten, Schleppketten, Sensorkabel, Sensorleitung, asi-kabel 5 meter, as-i kabel, anschlußleitung 5m, NEBU-M12G5-K-5-LE4, Festo-Originalteile, Originalteile |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 10,17* | € 14,71* | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 11,25* | € 15,75* | | | | Lager 955 | | | | | | € 8,90* | ab € 11,26* | € 15,76* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 11,90* | € 16,67* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 12,49* | € 17,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|