Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUN-8X1,25-SI-400 PUN-8X1,25-SI-400 (525741) Kunststoffschlauch


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO019992
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     525741
EAN/GTIN:
     4052568046545
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydrolysebeständiger Schlauch
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
PUN-8X1,25-SI-400 PUN-8X1,25-SI-400 (525741) Kunststoffschlauch
Weitere Informationen:
Außen-Durchmesser:
8 MM
Durchflussrelevanter Biegeradius:
37,0 MM
Innen-Durchmesser:
5,7 MM
min. Biegeradius:
24 MM
Schlaucheigenschaften:
schleppkettentauglich für Anwendungen mit höherer Taktzahl
Prüfbedingungen Schlauch:
Schleppkettentauglichkeit: >5 Mio Zyklen nach FN 942021
Temperaturabhängiger Betriebsdruck:
-0,95 bis 10 BAR
Zulassung:
TÜV
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Brandprüfung Werkstoff:
UL94 HB
Umgebungstemperatur:
-35 bis 60 GC
Produktgewicht nach Länge:
0,0302 KG/M
Pneumatischer Anschluss:
für Stecknippel Innendurchmesser 6 mm mit Mutter, für Stecknippel Innendurchmesser 6 mm, für Steckanschluss Außendurchmesser 8 mm
Farbe:
silber
Shore-Härte:
D 52 ±3
Werkstoffhinweis:
Kupfer- und PTFE-frei, RoHS konform
Werkstoff Schlauch:
TPE-U(PU)
Produktgewicht:
0,043 KG
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
400
Frei Haus
ab € 0,85*
€ 1,00*
Lager 955
4368
400
€ 5,90*
ab € 1,21*
€ 1,40*
15 Tage
nicht lagernd
400
Frei Haus
ab € 343,02*
€ 343,02*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Meter
€ 1,40*
€ 1,666
pro Meter
ab 800 Meter
€ 1,39*
€ 1,6541
pro Meter
ab 2000 Meter
€ 1,34*
€ 1,5946
pro Meter
ab 4000 Meter
€ 1,29*
€ 1,5351
pro Meter
ab 200000 Meter
€ 1,21*
€ 1,4399
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 400 Meter
Mindestbestellmenge: 400 Meter ( entspricht € 560,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.