| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OT-FESTO018673 Herst.-Nr.: 162582 EAN/GTIN: 4052568012526 |
| | |
|
| | |
| LR-1/8-D-7-MINI LR-1/8-D-7-MINI (162582) Druckregelventil Weitere Informationen: | | Baugröße: | Mini | Baureihe: | D | Betätigungssicherung: | Drehknopf mit Arretierung | Einbaulage: | beliebig | Konstruktiver Aufbau: | direktgesteuertes Membranregelventil | Reglerfunktion: | Ausgangsdruck konstantmit Sekundärentlüftungmit Vordruckkomp | Druckanzeige: | mit Manometer | Betriebsdruck: | 1 bis 16 BAR | Druckregelbereich: | 0,5 bis 7 BAR | Max. Druckhysterese: | 0,2 BAR | Normalnenndurchfluss: | 1.000 L/MIN | Maritime Klassifizierung: | siehe Zertifikat | Betriebsmedium: | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]Inerte Gase | Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium: | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) | Luftreinheitsklasse am Ausgang: | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]Inerte Gase | Mediumstemperatur: | -10 bis 60 GC | Umgebungstemperatur: | -10 bis 60 GC | Produktgewicht: | 350 G | Befestigungsart: | FronttafeleinbauLeitungseinbaumit Zubehör | Pneumatischer Anschluss 1: | G1/8 | Pneumatischer Anschluss 2: | G1/8 | Werkstoffhinweis: | RoHS konform | Werkstoff Anschlussplatte: | Zink-Druckguss | Werkstoff Dichtungen: | NBR | Werkstoff Gehäuse: | Zink-Druckguss | Gewicht: | 0,41 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druckregelventil, Druckregler, ISO-Zylinder, Normzylinder, Pneumatik-Normzylinder, Zylinder ISO 15552, Druck-Messgerät, Druckanzeige, Druckmessgerät, Manometer, iso-zylinder festo, iso zylinder, normzylinder einfach, LR-1/8-D-7-MINI, Festo-Originalteile, Originalteile |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 34,52* | € 45,55* | | | | Lager 955 | | | | | | € 5,90* | ab € 42,94* | € 55,01* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 42,95* | € 55,39* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 50,33* | € 63,59* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 51,32* | € 64,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|