Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LR-1/4-D-MINI LR-1/4-D-MINI (159625) Druckregelventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO018663
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     159625
EAN/GTIN:
     4052568004491
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Differenzdruck-Regelventil
Differenzdruckregelventil
Differenzdruckregler
Druckluftregler
LR-1/4-D-MINI LR-1/4-D-MINI (159625) Druckregelventil
Weitere Informationen:
Baugröße:
Mini
Baureihe:
D
Betätigungssicherung:
Drehknopf mit Arretierung
Einbaulage:
beliebig
Konstruktiver Aufbau:
direktgesteuertes Membranregelventil
Reglerfunktion:
Ausgangsdruck konstantmit Sekundärentlüftungmit Vordruckkomp
Druckanzeige:
mit Manometer
Betriebsdruck:
1 bis 16 BAR
Druckregelbereich:
0,5 bis 12 BAR
Max. Druckhysterese:
0,2 BAR
Normalnenndurchfluss:
1.500 L/MIN
Maritime Klassifizierung:
siehe Zertifikat
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]Inerte Gase
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Luftreinheitsklasse am Ausgang:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]Inerte Gase
Mediumstemperatur:
-10 bis 60 GC
Umgebungstemperatur:
-10 bis 60 GC
Produktgewicht:
350 G
Befestigungsart:
FronttafeleinbauLeitungseinbaumit Zubehör
Pneumatischer Anschluss 1:
G1/4
Pneumatischer Anschluss 2:
G1/4
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Werkstoff Anschlussplatte:
Zink-Druckguss
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Werkstoff Gehäuse:
Zink-Druckguss
Gewicht:
0,4 KG
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 30,51*
€ 40,57*
Lager 955
1082
€ 8,90*
ab € 38,07*
€ 48,87*
2 Tage
4
€ 4,90*
ab € 38,09*
€ 49,21*
€ 5,46*
ab € 44,23*
€ 57,08*
Frei Haus
ab € 45,18*
€ 58,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,87*
€ 58,1553
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,72*
€ 57,9768
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,49*
€ 54,1331
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,22*
€ 52,6218
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,25*
€ 50,2775
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,07*
€ 45,3033
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.