Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LOE-1/8-D-MINI LOE-1/8-D-MINI (159620) Öler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO018597
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     159620
EAN/GTIN:
     4052568071738
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftöler
Nebel-Öler
Pneumatik Öler
Pneumatiköler
LOE-1/8-D-MINI LOE-1/8-D-MINI (159620) Öler
Weitere Informationen:
Baugröße:
Mini
Baureihe:
D
Einbaulage:
senkrecht ± 5°
Konstruktiver Aufbau:
Proportional-Standardnebelöler
Max. Ölfüllmenge:
45,0 CM3
Schalenschutz:
Metallschutzkorb
Betriebsdruck:
0 bis 16 BAR
Minimaldurchfluss für Öler-Funktion:
3 L/MIN
Normalnenndurchfluss:
1.300 L/MIN
Maritime Klassifizierung:
siehe Zertifikat
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Inerte Gase
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb nicht möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Lagertemperatur:
-10 bis 60 GC
Luftreinheitsklasse am Ausgang:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:-], Inerte Gase
Mediumstemperatur:
-10 bis 60 GC
Umgebungstemperatur:
-10 bis 60 GC
Befestigungsart:
mit Zubehör
Pneumatischer Anschluss 1:
G1/8
Pneumatischer Anschluss 2:
G1/8
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Werkstoff Schale:
PC
Produktgewicht:
0,42 KG
Weitere Suchbegriffe: druckluftöler, LOE-1/8-D-MINI, Festo-Originalteile, Öler, Originalteile
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
30
€ 8,90*
ab € 30,58*
€ 40,12*
6 Tage
1
€ 4,30*
ab € 30,16*
€ 40,51*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 36,57*
€ 47,41*
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 39,30*
€ 50,81*
€ 8,95*
ab € 47,48*
€ 62,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,12*
€ 47,7428
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,58*
€ 47,1002
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,26*
€ 44,3394
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,72*
€ 42,5068
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,23*
€ 40,7337
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,58*
€ 36,3902
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.