Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LFMA-1/8-D-MINI LFMA-1/8-D-MINI (162642) Feinstfilter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO017349
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     162642
EAN/GTIN:
     4052568072384
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftfilter
Pneumatikfilter
Feinstfilter
ISO-Zylinder
LFMA-1/8-D-MINI LFMA-1/8-D-MINI (162642) Feinstfilter
Weitere Informationen:
Baureihe:
D
Baugröße:
Mini
Konstruktiver Aufbau:
Faserfilter
Filterfeinheit:
0,01 MIKROM
Kondensatablass:
manuell drehend
Betriebsdruck:
1 bis 16 BAR
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [6:8:4]Inerte Gase
Luftreinheitsklasse am Ausgang:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [1:7:2]Inerte Gase
Max. Normaldurchfluss für Luftreinheitsklasse:
360 L/MIN
Min. Normaldurchfluss für Luftreinheitsklasse:
80 L/MIN
Filterwirkungsgrad:
99,9999 PRZ
Schalenschutz:
Metallschutzkorb
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Mediumstemperatur:
1,5 bis 60 GC
Umgebungstemperatur:
-10 bis 60 GC
Restölgehalt:
0,01 MG/M3
Befestigungsart:
Leitungseinbaumit Zubehörwahlweise:
Einbaulage:
senkrecht ± 5°
Pneumatischer Anschluss 1:
G1/8
Pneumatischer Anschluss 2:
G1/8
Werkstoff Gehäuse:
Zink-Druckguss
Werkstoff Filter:
Borsilikat-Faser
Werkstoff Schale:
PC
Werkstoffhinweis:
Kupfer- und PTFE-freiRoHS konform
Produktgewicht:
250 G
Gewicht:
0,43 KG
Weitere Suchbegriffe: Normzylinder, Pneumatik-Normzylinder, Zylinder ISO 15552, iso-zylinder festo, iso zylinder, LFMA-1/8-D-MINI, Festo-Originalteile, Originalteile
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 46,55*
€ 60,36*
Lager 955
6
€ 5,90*
ab € 57,97*
€ 72,71*
Frei Haus
ab € 77,47*
€ 98,78*
Frei Haus
ab € 77,31*
€ 100,55*
8 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 90,33*
€ 111,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,71*
€ 86,5249
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,64*
€ 85,2516
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,00*
€ 79,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,11*
€ 77,4809
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,20*
€ 76,398
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,97*
€ 68,9843
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.