Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LFMA-1/2-D-MAXI LFMA-1/2-D-MAXI (186476) Feinstfilter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO017332
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     186476
EAN/GTIN:
     4052568146795
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftfilter
Pneumatikfilter
Feinstfilter
ISO-Zylinder
LFMA-1/2-D-MAXI LFMA-1/2-D-MAXI (186476) Feinstfilter
Weitere Informationen:
Baureihe:
D
Baugröße:
Maxi
Konstruktiver Aufbau:
Faserfilter
Filterfeinheit:
0,01 MIKROM
Kondensatablass:
manuell drehend
Betriebsdruck:
1 bis 16 BAR
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [6:8:4]Inerte Gase
Luftreinheitsklasse am Ausgang:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [1:7:2]Inerte Gase
Max. Normaldurchfluss für Luftreinheitsklasse:
1.500 L/MIN
Min. Normaldurchfluss für Luftreinheitsklasse:
500 L/MIN
Filterwirkungsgrad:
99,9999 PRZ
Schalenschutz:
Metallschutzkorb
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Mediumstemperatur:
1,5 bis 60 GC
Umgebungstemperatur:
-10 bis 60 GC
Restölgehalt:
0,01 MG/M3
Befestigungsart:
Leitungseinbaumit Zubehörwahlweise:
Einbaulage:
senkrecht ± 5°
Pneumatischer Anschluss 1:
G1/2
Pneumatischer Anschluss 2:
G1/2
Werkstoff Gehäuse:
Zink-Druckguss
Werkstoff Filter:
Borsilikat-Faser
Werkstoff Schale:
PC
Werkstoffhinweis:
Kupfer- und PTFE-freiRoHS konform
Gewicht:
1,6 KG
Weitere Suchbegriffe: Normzylinder, Pneumatik-Normzylinder, Zylinder ISO 15552, iso-zylinder festo, iso zylinder, LFMA-1/2-D-MAXI, Festo-Originalteile, Originalteile
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 167,39*
€ 198,11*
Lager 955
7
€ 5,90*
ab € 208,12*
€ 239,74*
Frei Haus
ab € 279,58*
€ 327,45*
Frei Haus
ab € 278,03*
€ 327,45*
7 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 327,50*
€ 369,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,74*
€ 285,2906
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,83*
€ 283,0177
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,12*
€ 273,8428
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,99*
€ 265,3581
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,12*
€ 247,6628
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.