Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FRC-1/2-D-MAXI-A FRC-1/2-D-MAXI-A (186508) Wartungseinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO016070
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     186508
EAN/GTIN:
     4052568147075
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schmiervorrichtung
Wartungsanlage
Wartungseinheit
Wartungsgeräte-Kombination
FRC-1/2-D-MAXI-A FRC-1/2-D-MAXI-A (186508) Wartungseinheit
Weitere Informationen:
Baugröße:
Maxi
Baureihe:
D
Betätigungssicherung:
Drehknopf mit Arretierung
Einbaulage:
senkrecht ± 5°
Kondensatablass:
vollautomatisch
Konstruktiver Aufbau:
Filterregler ohne ManometerProportional-Standardnebelöler
Max. Kondensatmenge:
80 ML
Filterfeinheit:
40 MIKROM
Schalenschutz:
Metallschutzkorb
Druckanzeige:
mit Manometer
Betriebsdruck:
2 bis 12 BAR
Druckregelbereich:
0,5 bis 12 BAR
Max. Druckhysterese:
0,4 BAR
Normalnenndurchfluss:
7.600 L/MIN
Maritime Klassifizierung:
siehe Zertifikat
Betriebsmedium:
Inerte GaseDruckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:9:-]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Luftreinheitsklasse am Ausgang:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:8:-]
Mediumstemperatur:
-10 bis 60 GC
Umgebungstemperatur:
-10 bis 60 GC
Produktgewicht:
2.390 G
Befestigungsart:
Leitungseinbaumit Zubehör
Pneumatischer Anschluss 1:
G1/2
Pneumatischer Anschluss 2:
G1/2
Werkstoff Gehäuse:
Zink-Druckguss
Werkstoff Schale:
PC
Gewicht:
2,4 KG
Weitere Suchbegriffe: festo wartungseinheit 1/2", schmiervorrichtung, wartungseinheit festo, FRC-1/2-D-MAXI-A, Festo-Originalteile, Originalteile, Wartungseinheiten
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 284,70*
€ 332,05*
Lager 955
10
€ 5,90*
ab € 354,11*
€ 399,53*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 355,59*
€ 402,35*
Frei Haus
ab € 473,57*
€ 542,60*
5 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 556,85*
€ 611,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 399,53*
€ 475,4407
pro Stück
ab 2 Stück
€ 388,97*
€ 462,8743
pro Stück
ab 5 Stück
€ 375,49*
€ 446,8331
pro Stück
ab 10 Stück
€ 367,14*
€ 436,8966
pro Stück
ab 500 Stück
€ 354,11*
€ 421,3909
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.