| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2031520 Herst.-Nr.: FRC-1/2-D-MAXI-A EAN/GTIN: 4052568147075 |
| |
|
| | |
| Anschlussverbindung = G1/2 Ablass-Typ = Automatik Serie = D Filtergröße = 40µm
Die Festo Serviceeinheit FRC-1/2-D-MAXI-A Filter/Regler/Öler Kombination, 40-μm-Filter, mit Metallschüsselschutz. Mit automatischem Kondensatablass.Größe Maxi Serie D Betätigungselementverriegelung Drehknopf mit Verriegelung Montageposition senkrecht +/- 5° Kondensatablass vollautomatisch Weitere Informationen: | | Anschlussverbindung: | G1/2 | Ablass-Typ: | Automatik | Serie: | D | Filtergröße: | 40µm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: festo wartungseinheit 1/2", schmiervorrichtung, wartungseinheit festo, 2031520, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Luftaufbereitung, Filter-Regler-Öler, Festo, FRC12DMAXIA, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Air Preparation, Filter Regulator Lubricators |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 284,26* | € 335,58* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 354,88* | € 404,07* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 356,63* | € 407,00* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 475,45* | € 557,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|