| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OT-FESTO015370 Herst.-Nr.: 153306 EAN/GTIN: 4052568033712 |
| | |
|
| | |
| QSM-M5-6 QSM-M5-6 (153306) Steckverschraubung Weitere Informationen: | | Baugröße: | Mini | Nennweite: | 2,1 MM | Dichtungsart am Einschraubzapfen: | Dichtring | Einbaulage: | beliebig | Gebindegröße: | 10 | Konstruktiver Aufbau: | Push-Pull-Prinzip | Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich: | -0,95 bis 6 BAR | Temperaturabhängiger Betriebsdruck: | -0,95 bis 14 BAR | Maritime Klassifizierung: | siehe Zertifikat | Betriebsmedium: | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium: | Geölter Betrieb möglich | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | Umgebungstemperatur: | -10 bis 80 GC | Produktgewicht: | 4,5 G | 0,0046 KG | Pneumatischer Anschluss 1: | Außengewinde M5 | Pneumatischer Anschluss 2: | für Schlauch Außendurchmesser 6 mm | Farbe Lösering: | blau | Werkstoffhinweis: | RoHS konform | Werkstoff Gehäuse: | Messing, vernickelt | Werkstoff Lösering: | POM | Werkstoff Schlauchdichtung: | NBR | Werkstoff Schlauchklemmsegment: | hochlegierter Stahl rostfrei | Nenn-Anziehdrehmoment: | 1,33 NM | Toleranz zum Nenn-Anziehdrehmoment: | ± 20 % |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Einschraubsteckverbinder, Pneumatik T-Steckverbinder, Pneumatik Winkel-Steckverbinder, Pneumatik-Kreuzverbinder, Schottsteckanschluß, Steckverbinder Druckluft, T-Steckverbinder Pneumatik, Winkel-Steckverbinder Pneumatik, Winkelsteckverbinder Pneumatik, Aufschraubklemmringverschraubung, Druckluftkreuzverschraubung, Druckluftschraubverbindung, Einschraubstutzen, Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, steckverschraubung festo, einschraubstutzen, QSM-M5-6, Blindstopfen, Festo-Originalteile, L-Steckverbindungen, L-Steckverschraubungen, Originalteile, Schott-Steckverbindungen, Steckkappen, Steckverbindungen, Steckverschraubungen, T-Steckverbindungen |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 10 | | € 4,30* | ab € 0,77* | € 1,11* | | | | | 14 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 0,81* | € 1,15* | | | | Lager 955 | | | | 10 | | € 8,90* | ab € 1,27* | € 1,75* | | | | | | 10 Tage | | | 10 | | € 6,95* | ab € 1,72* | € 2,32* | | | | | | | | 10 | | € 5,00* | ab € 1,90* | € 2,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 17,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|