Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QS-1/4-6 QS-1/4-6 (153003) Steckverschraubung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO014785
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     153003
EAN/GTIN:
     4052568031138
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Steckverbinder
Druckluftsteckverbinder
Pneumatik-Steckverbinder
Druckluftschraubverbindung
QS-1/4-6 QS-1/4-6 (153003) Steckverschraubung
Weitere Informationen:
Baugröße:
Standard
Nennweite:
5,0 MM
Dichtungsart am Einschraubzapfen:
Beschichtung
Einbaulage:
beliebig
Gebindegröße:
10
Konstruktiver Aufbau:
Push-Pull-Prinzip
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich:
-0,95 bis 6 BAR
Temperaturabhängiger Betriebsdruck:
-0,95 bis 14 BAR
Maritime Klassifizierung:
siehe Zertifikat
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
-10 bis 80 GC
Pneumatischer Anschluss 1:
Außengewinde R1/4
Pneumatischer Anschluss 2:
für Schlauch Außendurchmesser 6 mm
Farbe Lösering:
blau
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
Messing, vernickelt
Werkstoff Lösering:
POM
Werkstoff Schlauchdichtung:
NBR
Werkstoff Schlauchklemmsegment:
hochlegierter Stahl rostfrei
Produktgewicht:
0,014 KG
Weitere Suchbegriffe: Einschraubstutzen, Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Geradverschraubung, Gewindeadapter für Druckluftwerkzeuge, Laborsteckverbinder, Druckluft Anschlussstück, Druckluftanschlußstück, Pneumatik Anschlussstück, Pneumatische Rohrkupplung, Pneumatischer Rohrverbinder, steckverschraubung festo, laborsteckverbinder, QS-1/4-6, Blindstopfen, Festo-Originalteile, L-Steckverbindungen, L-Steckverschraubungen, Originalteile, Schott-Steckverbindungen, Schott-Steckverschraubungen, Steckkappen, Steckverbindungen, Steckverschraubungen
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
11
10
€ 4,30*
ab € 0,72*
€ 1,01*
2 Tage
14
10
€ 5,90*
ab € 0,74*
€ 1,05*
Lager 955
1439
10
€ 8,90*
ab € 0,86*
€ 1,22*
9 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,95*
ab € 1,15*
€ 1,60*
1
€ 4,98*
ab € 1,74*
€ 2,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,22*
€ 1,4518
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,11*
€ 1,3209
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,09*
€ 1,2971
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,04*
€ 1,2376
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,86*
€ 1,0234
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 12,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Festo
197391
€ 0,70*
Zubehör
Festo
8048681
€ 0,71*
Zubehör
Festo
PUN-H-6X1-BL
€ 1,2052*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.