Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QS-1/2-16 QS-1/2-16 (153011) Steckverschraubung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO014779
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     153011
EAN/GTIN:
     4052568010966
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Steckverbinder
Druckluftsteckverbinder
Pneumatik-Steckverbinder
Druckluftschraubverbindung
QS-1/2-16 QS-1/2-16 (153011) Steckverschraubung
Weitere Informationen:
Baugröße:
Standard
Nennweite:
13,0 MM
Dichtungsart am Einschraubzapfen:
Beschichtung
Einbaulage:
beliebig
Gebindegröße:
1
Konstruktiver Aufbau:
Push-Pull-Prinzip
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich:
-0,95 bis 6 BAR
Temperaturabhängiger Betriebsdruck:
-0,95 bis 14 BAR
Maritime Klassifizierung:
siehe Zertifikat
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
-10 bis 80 GC
Pneumatischer Anschluss 1:
Außengewinde R1/2
Pneumatischer Anschluss 2:
für Schlauch Außendurchmesser 16 mm
Farbe Lösering:
blau
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
Messing, vernickelt
Werkstoff Lösering:
POM
Werkstoff Schlauchdichtung:
NBR
Werkstoff Schlauchklemmsegment:
hochlegierter Stahl rostfrei
Produktgewicht:
0,06 KG
Weitere Suchbegriffe: Einschraubstutzen, Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Geradverschraubung, Gewindeadapter für Druckluftwerkzeuge, Laborsteckverbinder, Druckluft Anschlussstück, Druckluftanschlußstück, Pneumatik Anschlussstück, steckverschraubung festo, laborsteckverbinder, QS-1/2-16, Blindstopfen, Festo-Originalteile, L-Steckverbindungen, L-Steckverschraubungen, Originalteile, Schott-Steckverbindungen, Schott-Steckverschraubungen, Steckkappen, Steckverbindungen, Steckverschraubungen
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 2,90*
€ 4,28*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 2,99*
€ 4,31*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 3,50*
€ 5,02*
9 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,95*
ab € 4,72*
€ 6,08*
Lager 955
1366
1
€ 8,90*
ab € 4,79*
€ 6,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,82*
€ 8,1158
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,30*
€ 7,497
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,15*
€ 7,3185
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,61*
€ 6,6759
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,79*
€ 5,7001
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.