Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUN-H-10X1,5-BL PUN-H-10X1,5-BL (197386) Kunststoffschlauch


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO014698
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     197386
EAN/GTIN:
     4052568045159
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftleitung
Druckluftrohr
Pneumatik Kunststoffrohre
Pneumatik Rohr
PUN-H-10X1,5-BL PUN-H-10X1,5-BL (197386) Kunststoffschlauch
Weitere Informationen:
Außen-Durchmesser:
10 MM
Innen-Durchmesser:
7,0 MM
Farbe:
blau
Durchflussrelevanter Biegeradius:
52 MM
min. Biegeradius:
28 MM
Schlaucheigenschaften:
schleppkettentauglich für Anwendungen mit höherer Taktzahl
Prüfbedingungen Schlauch:
Schleppkettentauglichkeit: >5 Mio Zyklen nach FN 942021
Temperaturabhängiger Betriebsdruck:
-0,95 bis 10 BAR
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]Wasser gemäß Herstelle
Umgebungstemperatur:
-35 bis 60 GC
Produktgewicht nach Länge:
0,0465 KG/M
Pneumatischer Anschluss:
für Steckanschluss Außendurchmesser 10 mm
Shore-Härte:
D 52 ±3
Werkstoffhinweis:
Kupfer- und PTFE-freiRoHS konform
Werkstoff Schlauch:
TPE-U(PU)
Zulassung:
TÜV
Brandprüfung Werkstoff:
UL94 HB
Lebensmitteltauglichkeit:
siehe erweiterte Werkstoffinformation
Gewicht:
0,055 KG
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
83
1
pro Meter
€ 4,30*
ab € 1,12*
€ 1,75*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 4,90*
ab € 1,20*
€ 1,84*
Lager 955
44317
50
pro Meter
€ 5,90*
ab € 1,50*
€ 1,90*
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,99*
€ 2,51*
50
pro Meter
€ 5,46*
ab € 2,04*
€ 2,54*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 1,90*
€ 2,261
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,81*
€ 2,1539
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,50*
€ 1,785
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 95,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Festo
NPQH-D-G14-Q10-P10
ab € 1,62*
Zubehör
Festo
NPQP-D-R14-Q10-FD-P10
ab € 5,01*
Zubehör
Festo
NPQP-L-R14-Q10-FD-P10
ab € 7,19*
Zubehör
Festo
NPQH-L-G14-Q10-P10
ab € 2,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.