Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAN-8X1,25-SI PAN-8X1,25-SI (152700) Kunststoffschlauch


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO014466
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     152700
EAN/GTIN:
     4052568031039
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche
PAN-8X1,25-SI PAN-8X1,25-SI (152700) Kunststoffschlauch
Weitere Informationen:
Außen-Durchmesser:
8 MM
Durchflussrelevanter Biegeradius:
43 MM
Innen-Durchmesser:
5,9 MM
min. Biegeradius:
22 MM
Schlaucheigenschaften:
schleppkettentauglich für Anwendungen mit höherer Taktzahl
Prüfbedingungen Schlauch:
Schleppkettentauglichkeit: >5 Mio Zyklen nach FN 942021
Temperaturabhängiger Betriebsdruck:
-0,95 bis 15 BAR
Zulassung:
TÜV
Maritime Klassifizierung:
siehe Zertifikat
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Umgebungstemperatur:
-30 bis +80 GC
Produktgewicht nach Länge:
0,024 KG/M
Pneumatischer Anschluss:
für Stecknippel Innendurchmesser 6 mm mit Mutter, für Stecknippel Innendurchmesser 6 mm, für Steckanschluss Außendurchmesser 8 mm
Farbe:
silber
Shore-Härte:
D 55 ±3
Werkstoffhinweis:
Kupfer- und PTFE-frei, RoHS konform
Werkstoff Schlauch:
TPE-A
Produktgewicht:
0,028 KG
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
1539
50
€ 5,90*
ab € 2,33*
€ 2,88*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 2,22*
€ 3,34*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 2,37*
€ 3,49*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 2,88*
€ 3,4272
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,33*
€ 2,7727
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 144,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.