Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS4-1/4-A-R KS4-1/4-A-R (531677) Kupplungsstecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO014214
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     531677
EAN/GTIN:
     4052568047887
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schnellkupplung Druckluft
Schnellverschluss-Kupplung Druckluf...
Schnellverschlusskupplung Druckluft
Schnellsteckkupplung
KS4-1/4-A-R KS4-1/4-A-R (531677) Kupplungsstecker
Weitere Informationen:
Nennweite:
8,00 MM
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich:
-0,95 bis 12 BAR
Normalnenndurchfluss:
765 L/MIN
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
-10 bis 60 GC
Produktgewicht:
46,0 G
Pneumatischer Anschluss 1:
Außengewinde G1/4
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Nenn-Anziehdrehmoment:
9,50 NM
Toleranz zum Nenn-Anziehdrehmoment:
± 15 %
Gewicht:
0,048 KG
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 4,18*
€ 6,36*
Lager 955
196
€ 8,90*
ab € 4,72*
€ 6,98*
€ 8,95*
ab € 8,60*
€ 12,55*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,98*
€ 8,3062
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,44*
€ 7,6636
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,27*
€ 7,4613
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,02*
€ 7,1638
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,70*
€ 6,783
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,72*
€ 5,6168
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.