Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS3-1/8-A KS3-1/8-A (3492) Kupplungsstecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO014203
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     3492
EAN/GTIN:
     4052568018245
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelnippel
Gewinde Doppelnippel
Gewindedoppelnippel
Gewindenippel
KS3-1/8-A KS3-1/8-A (3492) Kupplungsstecker
Weitere Informationen:
Nennweite:
4,95 MM
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich:
-0,95 bis 12 BAR
Normalnenndurchfluss:
563 L/MIN
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
-10 bis 60 GC
Produktgewicht:
13,0 G | 0,012 KG
Pneumatischer Anschluss 1:
Außengewinde G1/8
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Nenn-Anziehdrehmoment:
5,00 NM
Toleranz zum Nenn-Anziehdrehmoment:
± 15 %
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 1,70*
€ 2,78*
Lager 955
501
€ 8,90*
ab € 1,87*
€ 2,99*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2,66*
€ 4,15*
€ 8,95*
ab € 3,18*
€ 5,01*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 3,82*
€ 5,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,99*
€ 3,5581
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,59*
€ 3,0821
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,50*
€ 2,975
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,41*
€ 2,8679
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,30*
€ 2,737
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,87*
€ 2,2253
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
6671790
ab € 29,15*
Ähnlich
RS Pro
1761944
ab € 20,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.