| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OT-FESTO014195 Herst.-Nr.: 4091 EAN/GTIN: 4052568018665 |
| | |
|
| | |
| KS2-CK-3 KS2-CK-3 (4091) Kupplungsstecker Weitere Informationen: | | Nennweite: | 2,00 MM | Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich: | -0,95 bis 12 BAR | Normalnenndurchfluss: | 68 L/MIN | Betriebsmedium: | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium: | Geölter Betrieb möglich | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | Umgebungstemperatur: | -10 bis 60 GC | Produktgewicht: | 4,0 G | 0,0048 KG | Pneumatischer Anschluss 1: | CK-3 | Werkstoffhinweis: | RoHS konform |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rohrdoppelnippel, Rohrnippel, Schnellkupplung Druckluft, Schnellverschluss-Kupplung Druckluft, Schnellverschlusskupplung Druckluft, Schnellsteckkupplung, Stecker für Druckluftschnellkupplung, Stecker für Pneumatikschnellkupplung, doppelnippel festo, doppelnippel, KS2-CK-3, Festo-Originalteile, Originalteile |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 1,70* | € 2,78* | | | | Lager 955 | | | | | | € 8,90* | ab € 1,87* | € 2,99* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2,66* | € 4,14* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 3,26* | € 5,10* | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 3,82* | € 5,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|