Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KD4-N-9 KD4-N-9 (531641) Kupplungsdose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO014162
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     531641
EAN/GTIN:
     4052568047658
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft Anschlussstück
Druckluftanschlußstück
Pneumatik Anschlussstück
Schlauchkupplung
KD4-N-9 KD4-N-9 (531641) Kupplungsdose
Weitere Informationen:
Nennweite:
7,40 MM
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich:
-0,95 bis 12 BAR
Normalnenndurchfluss:
1.008 L/MIN
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
-10 bis 60 GC
Produktgewicht:
57,0 G
Pneumatischer Anschluss 1:
N-9
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Gewicht:
0,055 KG
Weitere Suchbegriffe: Schlauchkupplungen, Schnellsteckkupplung, schlauchkupplung messing, schlauchkupplung, festo schlauchkupplung, KD4-N-9, Festo-Originalteile, Originalteile
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 6,02*
€ 8,71*
Lager 955
94
€ 8,90*
ab € 6,76*
€ 9,54*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 9,56*
€ 13,43*
€ 8,95*
ab € 12,24*
€ 17,53*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,54*
€ 11,3526
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,44*
€ 11,2336
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,78*
€ 10,4482
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,36*
€ 9,9484
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,76*
€ 8,0444
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.