Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KD4-3/8-I KD4-3/8-I (531637) Kupplungsdose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO014158
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     531637
EAN/GTIN:
     4052568047610
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft Anschlussstück
Druckluftanschlußstück
Pneumatik Anschlussstück
Schnellsteckkupplung
KD4-3/8-I KD4-3/8-I (531637) Kupplungsdose
Weitere Informationen:
Nennweite:
7,20 MM
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich:
-0,95 bis 12 BAR
Normalnenndurchfluss:
1.350 L/MIN
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
-10 bis 60 GC
Nenn-Anziehdrehmoment:
21,50 NM
Toleranz zum Nenn-Anziehdrehmoment:
± 15 %
Produktgewicht:
82,0 G
Pneumatischer Anschluss 1:
Innengewinde G3/8
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Gewicht:
0,08 KG
Weitere Suchbegriffe: druckluftanschlußstück festo, druckluft anschlussstück, druckluftanschlußstück 3/8", KD4-3/8-I, Festo-Originalteile, Originalteile
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 6,48*
€ 9,36*
Lager 955
42
1
€ 8,90*
ab € 7,32*
€ 10,35*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 10,30*
€ 14,36*
17 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 11,07*
€ 15,17*
1
€ 8,95*
ab € 12,10*
€ 17,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,35*
€ 12,3165
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,24*
€ 12,1856
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,73*
€ 11,5787
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,45*
€ 11,2455
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,04*
€ 10,7576
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,32*
€ 8,7108
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Festo
KS4-3/8-I
ab € 1,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.