Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KD4-1/2-A KD4-1/2-A (2145) Kupplungsdose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO014152
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     2145
EAN/GTIN:
     4052568017965
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft Anschlussstück
Druckluftanschlußstück
Pneumatik Anschlussstück
Schnellkupplung
KD4-1/2-A KD4-1/2-A (2145) Kupplungsdose
Weitere Informationen:
Nennweite:
10,00 MM
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich:
-0,95 bis 12 BAR
Normalnenndurchfluss:
1.301 L/MIN
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
-10 bis 60 GC
Nenn-Anziehdrehmoment:
32,50 NM
Toleranz zum Nenn-Anziehdrehmoment:
± 20 %
Produktgewicht:
78,0 G | 0,08 KG
Pneumatischer Anschluss 1:
Außengewinde G1/2
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 6,70*
€ 9,60*
Lager 955
1218
€ 8,90*
ab € 7,06*
€ 9,90*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 10,47*
€ 14,44*
€ 5,00*
ab € 11,15*
€ 15,37*
€ 3,90*
ab € 12,70*
€ 17,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,90*
€ 11,781
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,82*
€ 11,6858
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,32*
€ 11,0908
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,10*
€ 10,829
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,73*
€ 10,3887
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,06*
€ 8,4014
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Festo
KS4-1/2-A
ab € 2,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.