| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OT-FESTO014146 Herst.-Nr.: 531659 EAN/GTIN: 4052568047771 |
| | |
|
| | |
| KD3-1/8-A-R KD3-1/8-A-R (531659) Kupplungsdose Weitere Informationen: | | Nennweite: | 5,00 MM | Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich: | -0,95 bis 12 BAR | Betriebsmedium: | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium: | Geölter Betrieb möglich | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | Umgebungstemperatur: | -10 bis 60 GC | Nenn-Anziehdrehmoment: | 5,00 NM | Toleranz zum Nenn-Anziehdrehmoment: | ± 15 % | Produktgewicht: | 28,0 G | 0,028 KG | Pneumatischer Anschluss 1: | Außengewinde G1/8 | Werkstoffhinweis: | RoHS konform |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 8,56* | € 12,31* | | | | Lager 955 | | | | | | € 8,90* | ab € 9,28* | € 13,02* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 13,37* | € 18,54* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 16,33* | € 22,80* | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 19,09* | € 25,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|