Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KD3-1/4-I KD3-1/4-I (531628) Kupplungsdose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO014144
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     531628
EAN/GTIN:
     4052568047559
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft Anschlussstück
Druckluftanschlußstück
Pneumatik Anschlussstück
Schnellkupplung
KD3-1/4-I KD3-1/4-I (531628) Kupplungsdose
Weitere Informationen:
Nennweite:
5,00 MM
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich:
-0,95 bis 12 BAR
Normalnenndurchfluss:
666 L/MIN
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
-10 bis 60 GC
Nenn-Anziehdrehmoment:
9,50 NM
Toleranz zum Nenn-Anziehdrehmoment:
± 15 %
Produktgewicht:
47,0 G | 0,048 KG
Pneumatischer Anschluss 1:
Innengewinde G1/4
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 6,59*
€ 9,50*
Lager 955
150
€ 8,90*
ab € 8,67*
€ 12,19*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 10,28*
€ 14,29*
€ 8,95*
ab € 12,09*
€ 17,92*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 14,70*
€ 20,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,19*
€ 14,5061
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,99*
€ 14,2681
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,50*
€ 13,685
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,13*
€ 13,2447
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,64*
€ 12,6616
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,67*
€ 10,3173
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Festo
KS3-1/4-I
ab € 1,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.