Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FR-4-1/4-C FR-4-1/4-C (7849) Verteilerblock


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FR-4-1/4-C FR-4-1/4-C (7849) Verteilerblock
FR-4-1/4-C FR-4-1/4-C (7849) Verteilerblock
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO014108
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     7849
EAN/GTIN:
     4052568020248
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hutschiene Verteilerblock
Ventilverteiler
festo ventilverteiler
hutschiene verteilerblock
FR-4-1/4-C FR-4-1/4-C (7849) Verteilerblock
Weitere Informationen:
Nennweite:
11,5 MM
Einbaulage:
beliebig
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich:
0 bis 16 BAR
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
0 - keine Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
-10 bis 80 GC
Produktgewicht:
60 G
Anzahl Abgänge:
3
Anzahl Zuleitungen:
1
Pneumatischer Anschluss 1:
Innengewinde G1/4
Pneumatischer Anschluss 2:
Innengewinde G1/4
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Druckguss
Gewicht:
0,09 KG
Weitere Suchbegriffe: FR-4-1/4-C, Festo-Originalteile, Originalteile, Verteilerblöcke
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 6,56*
€ 10,75*
Lager 955
282
1
€ 8,90*
ab € 7,62*
€ 10,98*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 8,86*
€ 12,75*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 10,72*
€ 15,74*
1
€ 8,95*
ab € 13,63*
€ 20,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,98*
€ 13,0662
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,91*
€ 12,9829
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,29*
€ 12,2451
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,82*
€ 11,6858
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,29*
€ 11,0551
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,62*
€ 9,0678
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.