Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FR-4-1/4 FR-4-1/4 (2960) Verteilerblock


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FR-4-1/4 FR-4-1/4 (2960) Verteilerblock
FR-4-1/4 FR-4-1/4 (2960) Verteilerblock
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO014107
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     2960
EAN/GTIN:
     4052568018184
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hutschiene Verteilerblock
hutschiene verteilerblock
FR-4-1/4 FR-4-1/4 (2960) Verteilerblock
Weitere Informationen:
Nennweite:
11,5 MM
Einbaulage:
beliebig
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich:
0 bis 16 BAR
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
-10 bis 80 GC
Anzahl Abgänge:
3
Anzahl Zuleitungen:
1
Pneumatischer Anschluss 1:
Innengewinde G1/4
Pneumatischer Anschluss 2:
Innengewinde G1/4
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium, eloxiert
Produktgewicht:
0,065 KG
Weitere Suchbegriffe: FR-4-1/4, Festo-Originalteile, Originalteile, Verteilerblöcke
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
250
€ 8,90*
ab € 7,77*
€ 11,23*
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 9,03*
€ 13,03*
5 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 11,35*
€ 16,70*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,23*
€ 13,3637
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,16*
€ 13,2804
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,65*
€ 12,6735
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,10*
€ 12,019
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,75*
€ 11,6025
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,77*
€ 9,2463
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.