Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CRVZS-5 CRVZS-5 (192159) Druckluftspeicher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO014019
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     192159
EAN/GTIN:
     4052568014919
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftbehälter
Druckluftkessel
Druckluftspeicher
Luftkessel
CRVZS-5 CRVZS-5 (192159) Druckluftspeicher
Weitere Informationen:
Volumen:
5 L
Einbaulage:
Kondensatablass nach unten
Entspricht Norm:
AD 2000-Merkblatt
Betriebsdruck:
-0,95 bis 16 BAR
Zulassung:
CRN, TÜV
Zertifikat ausstellende Stelle:
CRN0H15669.5C
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO8573-1:2010 [-:-:-], Stickstoff
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
3 - starke Korrosionsbeanspruchung
Lebensmitteltauglichkeit:
siehe erweiterte Werkstoffinformation
Mediumstemperatur:
-10 bis 100 GC
Umgebungstemperatur:
-10 bis 100 GC
Max. Anziehdrehmoment Anschlussgewinde:
130 NM
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrung
Pneumatischer Anschluss:
G1
Werkstoffhinweis:
Kupfer- und PTFE-frei, RoHS konform
Werkstoff Druckluftspeicher:
hochlegierter Stahl rostfrei
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-Druckgeräte-Richtlinie
Max. Anziehdrehmoment Kondensatablass:
27 NM
Anschluss Kondensatableitung:
G3/8
Produktgewicht:
3,6 KG
Weitere Suchbegriffe: Luftspeicher, druckluftspeicher festo, druckluftbehälter, CRVZS-5, DruckluftSpeicher, Festo-Originalteile, Originalteile
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 131,22*
€ 155,96*
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 130,82*
€ 158,29*
Lager 955
176
€ 5,90*
ab € 139,43*
€ 165,22*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 206,06*
€ 241,18*
Frei Haus
ab € 247,17*
€ 292,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,22*
€ 196,6118
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,53*
€ 194,6007
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,27*
€ 182,3913
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,69*
€ 175,7511
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,43*
€ 165,9217
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.